pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10001AD100AA0 PULS. FUNGO NERO 30MM - 3SU10001AD100AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Nero

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Nero

  • Diametro della calotta - 30 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Forma del pulsante - Alto

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209955936

Codice prodotto

SIE3SU10001AD100AA0

Cod. produttore

3SU10001AD100AA0

Produttore

SIE

Colore del pulsante:

Nero

Diametro della calotta:

30 mm

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Forma del pulsante:

Alto

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Altezza dell'apertura:

27.5 mm

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

30 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Illuminabile:

no

Con illuminazione:

no

Tattile:

sì

Con anello frontale:

sì

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Tipo di sblocco:

Senza

    Pulsante a fungo SIRIUS ACT

    Il pulsante a fungo SIRIUS ACT è progettato per un'agevole manovra con tutta la mano e garantisce robustezza e affidabilità in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo, diametro fungo 30/40/60 mm
    • Materiale: plastica nera di alta qualità
    • Funzionamento: ad impulso con azionamento comodo
    • Protezione: grado di protezione elevato, antirotazione integrata
    • Collegamenti: cablatura standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Montaggio: semplice uno mano, senza attrezzi speciali

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio che riduce il tempo di installazione
    • Massima flessibilità e riduzione delle fonti di errore nel cablaggio
    • Adatto per ambienti esterni e impieghi industriali, anche con pulizia a getto ad alta pressione
    • Configuratore online per ordinazione semplificata di singoli apparecchi
    • Documentazione completa disponibile per supporto tecnico

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS