pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10001CD200AA0 PULS. FUNGO ROSSO 60MM - 3SU10001CD200AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Rosso

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Diametro della calotta - 60 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Forma del pulsante - Alto

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209956339

Codice prodotto

SIE3SU10001CD200AA0

Cod. produttore

3SU10001CD200AA0

Produttore

SIE

Colore del pulsante:

Rosso

Diametro della calotta:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Forma del pulsante:

Alto

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Altezza dell'apertura:

27.5 mm

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

60 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Illuminabile:

no

Con illuminazione:

no

Tattile:

sì

Con anello frontale:

sì

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Tipo di sblocco:

Senza

    Pulsante a fungo

    Pulsante a fungo SIRIUS ACT con operatore grande per l'azionamento comodo con tutta la mano.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica, rosso
    • Tipo: ad impulso
    • Montaggio: semplice e senza attrezzi con innesto a scatto
    • Protezione: antirotazione al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni
    • Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
    • Esecuzioni fornibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, colori diversi, luminoso/non luminoso, comando permanente/ad impulso, sblocco a trazione/a rotazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio con una sola mano
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore grazie a vari metodi di collegamento
    • Maggiore flessibilità nel design e configurazione
    • Documentazione completa disponibile per supporto (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
    • Robustezza e affidabilità in ambienti difficili, resistente a polvere, oli e liscivia

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS