pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10001BA100AA0 PULS. FUNGO NERO SBLOCCO TRAZIONE 40MM - 3SU10001BA100AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Nero

Tipo di sblocco:

Sblocco a trazione

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Nero

  • Diametro della calotta - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Forma del pulsante - Alto

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209956230

Codice prodotto

SIE3SU10001BA100AA0

Cod. produttore

3SU10001BA100AA0

Produttore

SIE

Colore del pulsante:

Nero

Diametro della calotta:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Forma del pulsante:

Alto

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Altezza dell'apertura:

27.5 mm

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

40 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Illuminabile:

no

Con illuminazione:

no

Tattile:

no

Con anello frontale:

sì

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Tipo di sblocco:

Sblocco a trazione

    Pulsante a fungo SIRIUS ACT

    Il pulsante a fungo SIRIUS ACT è progettato per un azionamento comodo con tutta la mano, ideale per applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma:rotondo
    • Materiale: plastica, nero
    • Dimensione totale: 40 mm
    • Tipo: permanente, sblocco a trazione
    • Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Connessioni: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online per facilitare la scelta e ordinazione
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento
    • Esecuzioni disponibili:diametri del fungo di 30/40/60 mm, vari colori, luminoso/non luminoso

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilità di montaggio grazie al concetto di innesto a scatto
    • Robustezza e resistenza a polvere, oli e liscivia
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Alte prestazioni e affidabilità in operazioni di comando e segnalazione
    • Personalizzazione disponibile in diverse esecuzioni e colori

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS