pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10001BA400AA0 PULS. FUNGO VERDE SBLOCCO TRAZIONE 40MM - 3SU10001BA400AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Verde

Tipo di sblocco:

Sblocco a trazione

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Verde

  • Diametro della calotta - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Forma del pulsante - Alto

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209956278

Codice prodotto

SIE3SU10001BA400AA0

Cod. produttore

3SU10001BA400AA0

Produttore

SIE

Colore del pulsante:

Verde

Diametro della calotta:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Forma del pulsante:

Alto

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Altezza dell'apertura:

27.5 mm

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

40 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Illuminabile:

no

Con illuminazione:

no

Tattile:

no

Con anello frontale:

sì

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Tipo di sblocco:

Sblocco a trazione

    Pulsante a fungo SIRIUS ACT

    Il Pulsante a fungo SIRIUS ACT è progettato per un azionamento comodo e sicuro con tutta la mano, grazie al suo operatore grande e alla sua robustezza.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm, disponibile in altre dimensioni (30/40/60 mm)
    • Materiale: plastica verde di alta qualità
    • Tipo di azionamento: permanente, sblocco a trazione
    • Installazione: montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Grado di protezione: adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Collegamenti: può essere integrato con PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Opzioni: disponibili in diversi colori e versioni (luminoso/nonluminoso, comando ad impulso)

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione che riduce il tempo di montaggio
    • Elevata resistenza contro polvere, oli e altre sostanze chimiche
    • Minimizzazione dei costi di cablaggio e delle fonti di errore
    • Personalizzazione tramite configuratore online grafico per una scelta intuitiva
    • Documentazione completa disponibile per un supporto adeguato durante l'uso
    • Semplicemente perfetti per varie applicazioni industriali

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS