Comando e segnalazione
10000 prodotti
Funzione: Diode
Tensione d'esercizio in DC: 150...250 V
Max. tensione d'esercizio nominale Ue: 600 V
Numero di poli lato primario: 3
Grado di protezione (IP): IP20
Fissaggio centrale, diametro del foro: 22 mm
Lunghezza del joystick: 55 mm
Con ritorno in posizione zero: no
Tipo di comando: On oppure off
Materiale: Plastica
Con calotta protettiva: sì
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Rosso
Forma del pulsante: Alto
Funzione: Circuito RC
Tipo di tensione d'esercizio: AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 400...575 V
Funzione: Varistore
Tipo di tensione d'esercizio: AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 400...400 V
Tipo di sblocco: Altro
Tipo di montaggio: Struttura
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro della calotta: 40 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Colore: Argento
Stampa simboli ISO: Senza
Significato della stampa: Senza