SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BP51 PULSANTE GIALLO CON CAPPUCCIO - XB4BP51

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Alto
Colore del pulsante - Giallo
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Numero di punti di comando - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
3389110118889
Codice prodotto
SNRXB4BP51
Cod. produttore
XB4BP51
Produttore
SNR
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Alto
Colore del pulsante:
Giallo
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
4X
Trasparente:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC