pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AT842 PULSANTE FUNGO ROSSO EMERGENZA PREM-TIR - XB5AT842

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AT842 PULSANTE FUNGO ROSSO EMERGENZA PREM-TIR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Sblocco a trazione

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480623684

Codice prodotto

SNRXB5AT842

Cod. produttore

XB5AT842

Produttore

SNR

Tipo di sblocco:

Sblocco a trazione

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di montaggio:

Incasso

Diametro del foro:

22.5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Diametro della calotta:

40 mm

Con illuminazione:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Il pulsante rosso modulare con testa a fungo Schneider Electric Harmony XB5 di 40 mm di arresto d'emergenza funziona con un meccanismo premere-Tirare e usa morsetti a vite. Ha 1 contatto NC e ghiera in plastica. Questo pulsante di arresto di emergenza/spegnimento, denominato anche EMS (Emergency Machine Stop) e EMO (Emergency Off), è facilmente installabile nelle aperture standard del diametro di 22 mm e collegabile con semplici morsetti a vite. Grazie al colore deciso e alla notevole forma a fungo di 40mm, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC