CDVI ITALIA SRL - CDVCBP CUSTODIA DA APPL. IN ACCIAIO INOX PER PU - CBP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 41.7 mm
Altezza - 83.7 mm
Colore - Grigio
Forma - Rettangolare
Larghezza dell'apertura - 41 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000003215560
Codice prodotto
CDVCBP
Cod. produttore
CBP
Produttore
CDV
Larghezza:
41.7 mm
Altezza:
83.7 mm
Colore:
Grigio
Forma:
Rettangolare
Larghezza dell'apertura:
41 mm
Altezza dell'apertura:
83 mm
CBP Custodia in acciaio inox da applicare per BPNONF Ref: F0701000005 Custodia in acciaio inox da applicare per BPNONF


