GEWISS - GEWGW96952 COMMUTATORE DI LINEA 3 POSIZ. 0 CENTRALE - GW96952

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione dell'interruttore - Commutatore
Numero di poli - 2
Con posizione zero (off) - sì
Numero di posizioni di commutazione - 3
Corrente nominale permanente Iu - 16 A
Confezione
4 PZ
EAN
8011564162624
Codice prodotto
GEWGW96952
Cod. produttore
GW96952
Produttore
GEW
Esecuzione dell'interruttore:
Commutatore
Numero di poli:
2
Con posizione zero (off):
sì
Numero di posizioni di commutazione:
3
Corrente nominale permanente Iu:
16 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso
Con ritorno in posizione zero:
no
Dimensione della targa frontale:
Altro
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20
Montaggio frontale:
no
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Tipologia di azionamento:
Manopola
Numero moduli DIN:
3
Adatto per montaggio distributore:
sì
Apparecchio completo nella cassa:
no
Adatto per costruzione intermedia:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS