LOVATO - LOVLPCBL7213 PULSANTI DOPPI RAS/SPORG. V/R+IND.LUM. - LPCBL7213

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Altro
Numero di punti di comando - 2
Forma della lente - Altro
Diametro del foro - 22 mm
Larghezza dell'apertura - 22 mm
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
8013975198261
Codice prodotto
LOVLPCBL7213
Cod. produttore
LPCBL7213
Produttore
LOV
Colore del pulsante:
Altro
Numero di punti di comando:
2
Forma della lente:
Altro
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza dell'apertura:
22 mm
Altezza dell'apertura:
22 mm
Forma del pulsante:
Altro
Illuminabile:
sì
Con copertura protettiva:
no
Etichettato:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
4X


