Utensili elettrici e accessori
5705 prodotti
Materiale: Stagno/piombo
Contenuto di stagno: 60 %
Diametro: 0.5 mm
Diametro del foro: 22.23 mm
Diametro del disco: 115 mm
Applicazione: Separare
Diametro max. del foro: 29 mm
Numero di livelli di foratura: 7
Unità di misura: PG
Regolazione del flusso d'aria: Continuamente variabile
Temperatura d'esercizio: 190...900 °C
Con regolazione della temperatura: sì
Numero di giri a vuoto: 6600...6600 1/min
Potenza nominale assorbita: 2000 W
Diametro max. del disco: 230 mm
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 8 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Imballaggio: Latta
Peso netto: 60 g
Numero di giri a vuoto: 0...1500 1/min
Potenza nominale assorbita: 800 W
Energia max. per singolo colpo: 2.4 J
Tipologia: Scalpello a punta
Portautensili: Registrazione SDS max
Lunghezza totale: 400 mm
Diametro min. del foro: 4 mm
Diametro max. del foro: 30 mm
Numero di livelli di foratura: 12
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 14 mm
Adatto per calcestruzzo: sì