HELLERMANNTYTON Srl - HEE391-90010 RISCALDATORE A GAS CHG900 - 391-90010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura d'esercizio - 190...900 °C
Con regolazione della temperatura - sì
Regolazione del flusso d'aria - Continuamente variabile
Peso macchina - 0.547 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4031026660561
Codice prodotto
HEE391-90010
Cod. produttore
391-90010
Produttore
HEE
Temperatura d'esercizio:
190...900 °C
Con regolazione della temperatura:
sì
Regolazione del flusso d'aria:
Continuamente variabile
Peso macchina:
0.547 kg
Il riscaldatore a gas CHG900 è alimentato da una cartuccia P445, garantendo una autonomia di 90 minuti. L'attrezzo è sviluppato per produrre calore senza fiamma, rendendolo il riscaldatore ad aria calda ideale per applicare ogni tipo di tubo e marcacavo termorestringente e di preformati in linea e di transizione o di cappucci terminali. Può essere utilizzato in condizioni avverse, fino a temperature di -8 °C.
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


