Utensili elettrici e accessori
5585 prodotti
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 6 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Temperatura max.: 450 °C
Durata di funzionamento con un riempimento di gas: 60 min
Materiale: Stagno/piombo
Contenuto di stagno: 60 %
Diametro: 0.5 mm
Tensione: 230 V
Potenza nominale: 30 W
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 6 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 14 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Potenza nominale assorbita: 40 W
Diametro max. del punteruolo: 11.2 mm
Diametro del foro: 22.23 mm
Diametro del disco: 115 mm
Applicazione: Separare
Profondità di taglio: 41 mm
Diametro: 68 mm
Adatto per cartongesso: sì
Imballaggio: Latta
Peso netto: 60 g