ARTELETA INTERNATION - ARTBP.3010 FILO STAGNO MT.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 1.2 mm
Peso - 12 g
Confezione
1 PZ
EAN
8013202327501
Codice prodotto
ARTBP.3010
Cod. produttore
BP.3010
Produttore
ART
Diametro:
1.2 mm
Peso:
12 g
Farfalla di stagno da 1 m, per uso hobbistico.


