MILWAUKEE - AEG - COP49560260 SEGA A TAZZA REGOL. DA DIAM. 50-175MM - 49560260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 178 mm
Adatto per cartongesso - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449076005220
Codice prodotto
COP49560260
Cod. produttore
49560260
Produttore
COP
Diametro:
178 mm
Adatto per cartongesso:
sì
Sega a tazza regolabile • Per applicazioni dove il diametro del foro è molto grande come tubi dell'aria condizionata, ventilatori, faretti e diffusori a soffitto. • Raccoglie il 100% delle polveri e dei detriti. • Regolabile con incrementi di 6,4 millimetri per una capacità che va da 51 a 178 mm • Serigrafatura al laser per una migliore identificazione del diametro. • Adatto per cartongesso (max. 25 mm) e controsoffitto. Non adatto per compensato (OSB)