Utensili elettrici e accessori
5706 prodotti
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 6 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Diametro del disco: 115 mm
Forma: Piatto
Spessore: 1 mm
Forma della punta per saldare: Appuntito
Tipo di alimentazione elettrica: Batteria ricaricabile
Temperatura max. della punta per saldare: 680 °C
Punta di saldatura sostituibile: sì
Tensione: 230 V
Forma della punta per saldare: Altro
Potenza nominale assorbita: 2000 W
Regolazione del flusso d'aria: Stadi
Con regolazione della temperatura: sì
Tipologia: Ioni di litio
Portata: 5 Ah
Tensione nominale: 18 V
Profondità di taglio: 41 mm
Diametro: 68 mm
Adatto per cartongesso: sì
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 8 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Tensione di alimentazione: 230 V
Potenza nominale: 60 W
Temperatura d'esercizio: 50...480 °C