pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIARH600TLAZ TERMOSOFFIATORE 2000W 2REG.TEMP - RH600TLAZ

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIARH600TLAZ TERMOSOFFIATORE 2000W 2REG.TEMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 2000 W

  • Con regolazione della temperatura - sì

  • Regolazione del flusso d'aria - Stadi

  • Temperatura d'esercizio - 50...600 °C

  • Peso macchina - 0.6 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376278435

Codice prodotto

HIARH600TLAZ

Cod. produttore

RH600TLAZ

Produttore

HIA

Potenza nominale assorbita:

2000 W

Con regolazione della temperatura:

sì

Regolazione del flusso d'aria:

Stadi

Temperatura d'esercizio:

50...600 °C

Peso macchina:

0.6 kg

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Con indicatore di temperatura:

no

Frequenza:

50...60 Hz

Volume di aria:

500 l/min

Lunghezza:

245 mm

Larghezza:

83 mm

Altezza:

250 mm

Termosoffiatore 2.000W, 2 regolazioni temperatura (loW, 450 C gradi- high 600 C gradi), include 5 accessori, Valigetta.