Utensili elettrici e accessori
5712 prodotti
Lunghezza totale: 134 mm
Diametro nominale: 12 mm
Larghezza di taglio: 25 mm
Tipologia: Scalpello piatto
Portautensili: Registrazione SDS max
Larghezza di taglio: 25 mm
Tipologia: Scalpello piatto
Portautensili: Registrazione SDS max
Diametro del piano oscillante 1: 2.8 mm
Diametro del disco di rettifica: 150 mm
Potenza nominale assorbita: 350 W
Sistema di registrazione: Supporto esagonale
Diametro punta: 8.5 mm
Lunghezza di taglio: 72 mm
Con foro di centraggio: sì
Dimensione nominale: 33 mm
Rivestimento: Metallo duro
Diametro del disco: 140 mm
Applicazione: Separare
Adatto per calcestruzzo: sì
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 6 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Profondità di taglio: 30 mm
Diametro: 68 mm
Adatto per cartongesso: sì