HIKOKI POWER TOOLS - HIASV15YCWBZ LEVIGATRICE ROTORB. 350W D.150MM - SV15YCWBZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 350 W
Diametro del disco di rettifica - 150 mm
Diametro del piano oscillante 1 - 2.8 mm
Numero di giri a vuoto - 4200...11000 1/min
Peso macchina - 2.5 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4966376280162
Codice prodotto
HIASV15YCWBZ
Cod. produttore
SV15YCWBZ
Produttore
HIA
Potenza nominale assorbita:
350 W
Diametro del disco di rettifica:
150 mm
Diametro del piano oscillante 1:
2.8 mm
Numero di giri a vuoto:
4200...11000 1/min
Peso macchina:
2.5 kg
Tensione:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Diametro del piano oscillante 2:
6.2 mm
Lunghezza:
388 mm
Larghezza:
173 mm
Altezza:
200 mm


