pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP48894720 PUNTA SW REDHEX HSS-G 85X114 MM (1PZ) - 48894720

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP48894720 PUNTA SW REDHEX HSS-G 85X114 MM (1PZ)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro punta - 8.5 mm

  • Sistema di registrazione - Supporto esagonale

  • Lunghezza di taglio - 72 mm

  • Angolo della punta - 135 °

  • Adatto per acciaio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000002651

Codice prodotto

COP48894720

Cod. produttore

48894720

Produttore

COP

Diametro punta:

8.5 mm

Sistema di registrazione:

Supporto esagonale

Lunghezza di taglio:

72 mm

Angolo della punta:

135 °

Adatto per acciaio:

sì

Adatto per metalli non ferrosi:

sì

Lunghezza totale:

114 mm

Shockwave HSS-G TiN Red Hex 8.5 mm - 1 pc - Punte metallo HSS-G TITANIO SHOCKWAVE • Punte con attacco 1/4˝ hex ottimizzate per avvitatori ad impulsi. • Rivestimento al nitruro di titanio aiuta il raffreddamento della punta e permette di utilizzarla anchead alte velocità • La geometria della punta con angolo 135° riduce lo slittamento della punta e permette la massima precisione di foratura, senza surriscaldamento della stessa. • Scanalatura con design variabile. Questo consente un'espulsione del materiale più veloce e riduce il calore accumulato, tutto per una maggiore efficienza. • Design più robusto per maggiore durabilità e vita utile della punta • Più alta versatilità grazie all'attacco 1/4˝ hex che permette l'utilizzo su trapani ed avvitatori ad impulsi.