Utensili elettrici e accessori
5711 prodotti
Portautensili: M14
Potenza nominale assorbita: 1200 W
Velocità di rotazione al minimo, marcia 1: 150...300 1/min
Numero di giri a vuoto: 0...1050 1/min
Potenza nominale assorbita: 730 W
Energia max. per singolo colpo: 2.7 J
Lunghezza totale: 80 mm
Diametro nominale: 6.5 mm
Numero di giri a vuoto: 6600...6600 1/min
Potenza nominale assorbita: 2200 W
Diametro max. del disco: 230 mm
Peso: 53.2 g
Portata: 0.68 Ah
Tensione nominale: 7.4 V
Profondità di taglio: 41 mm
Diametro: 83 mm
Adatto per cartongesso: sì
Numero di giri a vuoto: 6600...6600 1/min
Potenza nominale assorbita: 2200 W
Diametro max. del disco: 230 mm
Lunghezza: 32 mm
Adatto per: Calcestruzzo
Diametro: 6 mm
Tensione: 230 V
Potenza nominale: 30 W