pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIAUM12VST2UAZ MISCELATORE 1.200W, 120MM, 650RPM - UM12VST2UAZ

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIAUM12VST2UAZ MISCELATORE 1.200W, 120MM, 650RPM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 1200 W

  • Portautensili - M14

  • Velocità di rotazione al minimo, marcia 1 - 150...300 1/min

  • Diametro max. della frusta - 120 mm

  • Peso macchina - 5.4 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376330737

Codice prodotto

HIAUM12VST2UAZ

Cod. produttore

UM12VST2UAZ

Produttore

HIA

Potenza nominale assorbita:

1200 W

Portautensili:

M14

Velocità di rotazione al minimo, marcia 1:

150...300 1/min

Diametro max. della frusta:

120 mm

Peso macchina:

5.4 kg

Tensione:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Velocità di rotazione al minimo, marcia 2:

300...650 1/min

Con protezione di mescolamento:

sì

Miscelatore 1.200W, 650 giri/min 2 Velocita, Regolazione Elettronica, attacco Frusta M14 (completo di Frusta Diametro 120mm)