COSMEC - CSM002250 FORACANALE CON PUNZONI M16-20-25-32 - 002250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033648125691
Codice prodotto
CSM002250
Cod. produttore
002250
Produttore
DKC
Utensile manuale idraulico progettato per perforare condotti per cavi in metallo o materiali plastici, senza preforo. Il movimento rotatorio della testa del punzone consente di perforare i condotti già installati a soli 16 cm dalla parete. Dotato di una valvola di sicurezza per salvaguardare l'apparecchiatura da un uso improprio. I materiali utilizzati per la costruzione della testa mantengono il peso totale dell'utensile a soli 3 kg. Viene fornito nella propria valigetta, dotato di punzoni da 16,2, 20,4, 25,5 e 32,5 mm; su richiesta è disponibile una punta da 40,5 mm. Spessore massimo: 1 mm (acciaio inox) 1,2 mm (Fe 370).


