Utensili elettrici e accessori
5712 prodotti
Tensione di carica: 14.4...18 V
Tensione nominale: 230...230 V
Tipo di batteria: Ioni di litio
Potenza nominale assorbita: 500 W
Numero max. di impatti: 3200 1/min
Energia max. per singolo colpo: 2.2 J
Lunghezza: 25 mm
Adatto per: Calcestruzzo
Diametro: 6 mm
Diametro max. del foro: 38.5 mm
Numero di livelli di foratura: 6
Unità di misura: ISO
Tensione nominale: 12 V
Capacità dell'accumulatore: 2 Ah
Peso con pacco accumulatore: 2.1 kg
Tensione: 220 V
Frequenza: 50...50 Hz
Diametro max. del punteruolo: 11 mm
Diametro del disco: 140 mm
Applicazione: Separare
Adatto per calcestruzzo: sì