INTERCABLE SRL - INR7151300 PISTOLA INCOLLATRICE - 7151300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro max. del punteruolo - 11 mm
Tensione - 220 V
Frequenza - 50...50 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
8014212168146
Codice prodotto
INR7151300
Cod. produttore
7151300
Produttore
INR
Diametro max. del punteruolo:
11 mm
Tensione:
220 V
Frequenza:
50...50 Hz
Pistola incollatrice ad alta temperatura 195°C.\n\nCaratteristiche:\n• interruttore On/Off\n• indicatore luminoso\n• cavo rimovibile\n• supporto utensile integrato\n• ampia base d’appoggio\n• stick di colla diametro 11mm\n• tensione nominale 230/240V


