Utensili elettrici e accessori
5500 prodotti
Potenza nominale assorbita: 2000 W
Temperatura d'esercizio: 90...600 °C
Con regolazione della temperatura: sì
Tensione nominale: 18 V
Capacità dell'accumulatore: 1.5 Ah
Peso con pacco accumulatore: 1.8 kg
Tensione nominale: 18 V
Peso con pacco accumulatore: 2.4 kg
Diametro max. del disco: 115 mm
Dimensione nominale: 68 mm
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 16 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Adatto per plastica: sì
Lunghezza totale: 150 mm
Adatto per metalli non ferrosi: sì
Profondità di taglio: 41 mm
Diametro: 24 mm
Adatto per cartongesso: sì
Potenza nominale assorbita: 950 W
Numero max. di impatti: 3000 1/min
Energia max. per singolo colpo: 7.1 J