HIKOKI POWER TOOLS - HIA782446 PUNTA SDSPLUS 2T - D.10,0X210MM - 782446

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per pietra - sì
Adatto per calcestruzzo - sì
Diametro punta - 10 mm
Lunghezza di taglio - 150 mm
Lunghezza totale - 210 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8717574045567
Codice prodotto
HIA782446
Cod. produttore
782446
Produttore
HIA
Adatto per pietra:
sì
Adatto per calcestruzzo:
sì
Diametro punta:
10 mm
Lunghezza di taglio:
150 mm
Lunghezza totale:
210 mm
Sistema di registrazione:
SDS-plus
Punte elicoidali per edilizia a 2 taglienti, attacco SDS-Plus


