MILWAUKEE - AEG - COP4933432230 AGV 17-125XE_SMERIGLIATRICE - 4933432230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 1750 W
Tensione - 230 V
Frequenza - 50...50 Hz
Portautensili - M14
Numero di giri a vuoto - 2600...11000 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
4002395243983
Codice prodotto
COP4933432230
Cod. produttore
4933432230
Produttore
COP
Potenza nominale assorbita:
1750 W
Tensione:
230 V
Frequenza:
50...50 Hz
Portautensili:
M14
Numero di giri a vuoto:
2600...11000 1/min
Diametro max. del disco:
125 mm
Lunghezza:
500 mm
Larghezza:
90 mm
Altezza:
190 mm
Peso macchina:
3.89 kg


