Apparecchi di alimentazione per illuminazione
4773 prodotti
Altezza: 16 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 30 mm
Altezza: 65 mm
Tensione d'uscita: 8...8 V
Potenza d'uscita: 6...6 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 30...30 W
Tipologia: Elettronico
Tensione nominale: 220...240 V
Lunghezza: 230 mm
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 3...40 V
Potenza d'uscita: 1.05...14 W
Corrente d'uscita: 0...6.25 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 150...150 W
Corrente d'uscita: 1670...1670 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 40...40 W
Montaggio su guide DIN: no
Programmabile: no
Corrente d'uscita max.: 8 A
Corrente d'uscita: 300...300 mA
Tensione d'uscita: 5...26 V
Potenza d'uscita: 2...13 W
Tipologia: Multisensore
Tipo di comando: DALI
Profondità: 37 mm
Corrente d'uscita: 250...250 mA
Tensione d'uscita: 6...42 V
Potenza d'uscita: 2.1...15 W
Corrente d'uscita: 0...2083 mA
Tensione d'uscita: 48...48 V
Potenza d'uscita: 100...100 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 180...180 W