NOVALUX SRL - NOX101375.99 ALIM. LED 24V - 150W IND. - 101375.99

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'uscita - 24...24 V
Potenza d'uscita - 150...150 W
Corrente d'uscita - 0...6.25 mA
Dimming DALI - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8026833166777
Codice prodotto
NOX101375.99
Cod. produttore
101375.99
Produttore
NOX
Tensione d'uscita:
24...24 V
Potenza d'uscita:
150...150 W
Corrente d'uscita:
0...6.25 mA
Dimming DALI:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipologia:
Statico
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Dimmerabile:
no
dimmerazione D4i:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming 1-10 V:
no
Altezza:
30 mm
Adatto ad uso esterno:
no
Larghezza:
38 mm
Lunghezza:
227 mm
Dimming 0-10 V:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming RF:
no
Dimming DMX:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming programmabile:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Alloggiamento:
Alloggiamento in plastica
Dimming Zigbee:
no
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Tensione d'ingresso:
220...240 V
Gamma di frequenza della tensione d'ingresso:
0...60 Hz
Efficienza:
93 %
Compatibile con Google Assistant:
no
Funzionamento indipendente:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
no
resistenza agli urti (modalità comune, L/N-terra):
2 kV
Assorbimento di potenza:
0.5 W
Modulazione PWM:
no
resistenza agli urti (modalità differenziale, L-N):
1 kV
Comando via Bluetooth:
no
Protezione da sovraccarico:
sì
Supporto disponibile IFTTT:
no
sistema di alimentazione di emergenza:
Senza
Protezione da sovratemperatura:
sì
Compatibile con Casambi:
no
Temperatura ambiente:
-20...45 °C
A prova di corto circuito:
sì
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
6
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
11
durata del dispositivo operativo:
50000 h
Un prodotto NOVALUX SRL
Scopri la serie NOVALUX SRL