pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2209021800 DRIVER STRISCE LED 902 200W 24V - 2209021800

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS2209021800 DRIVER STRISCE LED 902 200W 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 180...180 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto ad uso esterno - no

  • classe di protezione secondo IEC 61140 - II

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535098230

Codice prodotto

FOS2209021800

Cod. produttore

2209021800

Produttore

FOS

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

180...180 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto ad uso esterno:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Alimentatore IP20 - V in 100-277V 0/50/60Hz - V out 24V DC