pagina iniziale

LEDVANCE - LDVDALICOUPLSHBG2 DALI COUPLER LS HIGHBAY G2 - DALICOUPLSHBG2

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Multisensore

  • Profondità - 37 mm

  • Tipo di comando - DALI

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Larghezza - 118 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4062172072137

Codice prodotto

LDVDALICOUPLSHBG2

Cod. produttore

DALICOUPLSHBG2

Produttore

LDV

Tipologia:

Multisensore

Profondità:

37 mm

Tipo di comando:

DALI

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

118 mm

Comando via Bluetooth:

no

Altezza:

37 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Accoppiatore sensore DALI-2 con sensore di luminosità integrato per sensore HIGHBAY. Caratteristiche prodotto:
  • Coupler for integration of light and presence information in DALI installations
  • Sensore di luminosità integrato
  • Adapter forintegration of High Bay or Vision Sensor for motion detection
  • . Vantaggi prodotto:
  • DALI-2 certified
  • Adaptable light sensor sensitivity for different mounting height
  • La sezione estesa del morsetto terminale consente di collegare lelampade in parallelo
  • Flexible addressing via DALI-2
  • Multiple couplers connectable to the same DALI line
  • . Aree applicative:
  • Industria
  • Reparti di produzione
  • Padiglioni sportivi
  • Centri logistici
  • Illuminazione di superfici con soffitti di altezza elevata
  • Collegamento di sensori di luminosità e di presenza negli impianti DALI
  • Adatto per installazioni indoor
  • Stabilimenti di produzione e assemblaggio
  • Uffici open space, corridoi e ripostigli
  • Corridoi
  • File luminose continue negli stabilimenti
  • . Apparecchiatura / Accessori:
  • High Bay Sensor for big installation heights
  • Vision Sensor for wide detection range
  • .

    Un prodotto LEDVANCE

    Scopri la serie LEDVANCE