pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD89421 ALIM+SCA 6W 3-6 LED 350MA IP67 - 89421

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 8...8 V

  • Potenza d'uscita - 6...6 W

  • Altezza - 65 mm

  • Adatto ad uso esterno - sì

  • Larghezza - 27 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913594269

Codice prodotto

ILD89421

Cod. produttore

89421

Produttore

LIA

Tensione d'uscita:

8...8 V

Potenza d'uscita:

6...6 W

Altezza:

65 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

27 mm

Lunghezza:

66 mm

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

LINEA LIGHT (ILED) modello ALIM SCA 6W 3-6 LED 350MA IP67, alimentatore o driver LED per illuminazione