Apparecchi di alimentazione per illuminazione
4773 prodotti
Tensione d'uscita: 14.4...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 81.6...81.6 W
Tensione d'uscita: 14.4...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 40...40 W
Tipologia: Sensore di presenza
Profondità: 42 mm
Larghezza: 55 mm
Materiale del corpo: Acciaio
Potenza della lampada: 250...250 W
Tipo lampada: Universale
Materiale del corpo: Acciaio
Potenza della lampada: 250...250 W
Tipo lampada: Lampada ad alta pressione a vapori di mercurio
Altezza: 49.6 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza: 65 mm
- copia
- copia
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Grado di protezione (IP): IP67
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza d'uscita: 100...100 W
Tipologia: Statico
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 0...75 W
Tipologia: Unità di controllo
Altezza: 25 mm
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 20...20 W
Corrente d'uscita: 0...250 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 0...6 W
Tipologia: Unità di controllo