pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXHLG-80H-24 DRIVER LED 24V 80W IP67 CON PFC 90-305V - HLG-80H-24

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 14.4...24 V

  • Potenza d'uscita - 81.6...81.6 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipologia - Statico

  • Adatto per corrente costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077271839

Codice prodotto

DIXHLG-80H-24

Cod. produttore

HLG-80H-24

Produttore

DIX

Tensione d'uscita:

14.4...24 V

Potenza d'uscita:

81.6...81.6 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

38.8 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

61.5 mm

Lunghezza:

195.6 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

sì

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

LED chiuso AC / DC Uscita singola 80W 24Vdc 3.4A con cavo PFC IP67 per connessione I / O.