pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXLPF-40-24 DRIVER LED 24V 40W IP67 CLASSE II 90-305 - LPF-40-24

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 14.4...24 V

  • Potenza d'uscita - 40...40 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipologia - Statico

  • Adatto per corrente costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071731544

Codice prodotto

DIXLPF-40-24

Cod. produttore

LPF-40-24

Produttore

DIX

Tensione d'uscita:

14.4...24 V

Potenza d'uscita:

40...40 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

32 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

43 mm

Lunghezza:

162.5 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

sì

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

LED chiuso AC / DC Uscita singola modalità Mix (CV + CC) 40W 24Vdc 1.67A uscita cavo.