LINEA LIGHT (ILED) - ILD84700 ALI.SWITCHING X RGB 75W 24V - 84700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'uscita - 24...24 V
Potenza d'uscita - 0...75 W
Tipologia - Statico
Altezza - 38 mm
Adatto ad uso esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8020806137818
Codice prodotto
ILD84700
Cod. produttore
84700
Produttore
LIA
Tensione d'uscita:
24...24 V
Potenza d'uscita:
0...75 W
Tipologia:
Statico
Altezza:
38 mm
Adatto ad uso esterno:
no
Larghezza:
97 mm
Lunghezza:
129 mm
Alloggiamento:
Alloggiamento in plastica
Alimentatore switching a 24VDC 75W per driver PRO. Protezione autoripristinante contro il circuito aperto ed i cortocircuiti sul secondario. Temperatura d'esercizio: -20°C/+70°C.