ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL84100 DRIVER LED NLX 2-100 RGB 100W IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 100...100 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Altezza - 80 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449079910705
Codice prodotto
ARMNL84100
Cod. produttore
NL84100
Produttore
ARM
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
100...100 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
80 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
210 mm
Lunghezza:
280 mm
LED driver NLX 2-100 IP65 100W 100-240/24Vdc, PWM, per Super Spike 750. 280x210x80mm. 2kg.