Apparecchi di alimentazione per illuminazione
4773 prodotti
Corrente d'uscita: 10420...10420 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 250...250 W
Tipologia: Elettronico
Adatto per potenza lampada: 58...58 W
Dimming DALI: no
Tipologia: Elettronico
Tensione nominale: 220...240 V
Lunghezza: 280 mm
Materiale del corpo: Metallo/plastica
Potenza della lampada: 250...250 W
Tipo lampada: Lampada alogena a vapori metallici
Tipologia: Dimmer a tasto/modulo di controllo IR
Profondità: 28 mm
Larghezza: 60 mm
Adatto ad uso esterno: sì
Altezza: 33 mm
Potenza d'uscita: 3...3 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 12...12 W
Corrente d'uscita: 1050...1050 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 50...50 W
- copia
- copia
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 100...100 W
Tipologia: Elettronico
Adatto per potenza lampada: 14...14 W
Dimming DALI: no
Tipologia: Elettronico
Adatto per potenza lampada: 14...35 W
Dimming DALI: no
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 100.8...100.8 W
Tipologia: Tradizionale
Tensione nominale: 230...230 V
Lunghezza: 150 mm