pagina iniziale

SICOM - SOL5600850 SIRIO LPV-100 24V IP67 - 5600850

SICOM
copiacopia
SICOM - SOL5600850 SIRIO LPV-100 24V IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Statico

  • Adatto ad uso esterno -

  • Alloggiamento - Alloggiamento in plastica

  • Adatto per tensione costante -

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033564117831

Codice prodotto

SOL5600850

Cod. produttore

5600850

Produttore

SOL

Tipologia:

Statico

Adatto ad uso esterno:

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Adatto per tensione costante:

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

100...100 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza:

190 mm

Larghezza:

52 mm

Altezza:

37 mm

PROTEZIONE AUTORIPRISTINANTE CONTRO LE SOVRATEMPERATURE, SOVRACCARICHI E SOVRATENSIONI TEMPERATURA D’UTILIZZO: da -25°C a + 70°C ALTA EFFICIENZA - LUNGA DURATA ED AFFIDABILITÀ