DIGIMAX SRL - DIXLPV-100-24 DRIVER LED 24V 100W IP67 CLASSE II 90-26 - LPV-100-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Statico
Adatto ad uso esterno - sì
Alloggiamento - Alloggiamento in plastica
Adatto per corrente costante - no
Adatto per tensione costante - sì
Confezione
1 PZ
Tipologia:
Statico
Adatto ad uso esterno:
sì
Alloggiamento:
Alloggiamento in plastica
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Tensione d'uscita:
24...24 V
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Potenza d'uscita:
100.8...100.8 W
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Lunghezza:
190 mm
Larghezza:
52 mm
Altezza:
37 mm


