TCI SRL - TCI183106B2V BEM 32W BALLAST LAMELLARI SLIM - 183106B2V
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tradizionale
Tensione nominale - 230...230 V
Lunghezza - 150 mm
Esecuzione multiwatt - no
Larghezza - 41 mm
Confezione
30 PZ
EAN
8010703156296
Codice prodotto
TCI183106B2V
Cod. produttore
183106B2V
Produttore
TCI
Tipologia:
Tradizionale
Tensione nominale:
230...230 V
Lunghezza:
150 mm
Esecuzione multiwatt:
no
Larghezza:
41 mm
Altezza:
29 mm
Per tipo di lampada T16-R:
sì
Ballast per lampade fluorescenti. Ballast elettromeccanici per lampade fluorescenti da incorporare. Impregnati in resina sottovuoto. Grado di protezione IP00 connessione tramite morsetti. Grado di affidabilità di funzionamento a temperature molto elevate. Dimensioni compatte. Facilità di installazione e montaggio. Morsetti a vite


