Spine-prese industriali
10000 prodotti
Manipolazione: Montaggio a parete
Protezione: Senza
Interruttore differenziale: Senza
Protezione: Senza
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Senza
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) nero
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 5
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 20 A
Posizione ora: 7 h
Numero di poli: 3
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 30 A
Posizione ora: 8 h
Numero di poli: 3
Posizione ora: 9 h
Grado di protezione (IP): IP44
Numero di poli: 4
Posizione ora: 8 h
Grado di protezione (IP): IP67
Numero di poli: 3
Posizione ora: 7 h
Tecnica di collegamento: Morsetto a vite
Numero di poli: 3
Posizione ora: 5 h
Grado di protezione (IP): IP67
Numero di poli: 3
Posizione ora: 7 h
Grado di protezione (IP): IP67
Numero di poli: 3