Adattatore prese CEE
Le prese CEE conformi allo standard IEC 60309 sono progettate per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili in contesti industriali. Grazie al loro design robusto e resistente agli agenti atmosferici, queste soluzioni sono ideali per ambienti critici come cantieri e impianti industriali, dove è fondamentale disporre di connessioni ad alta potenza. Investire in accessori di qualità non solo migliora l'efficienza operativa, ma riduce anche il rischio di malfunzionamenti e interruzioni, assicurando un'ottimizzazione delle attività quotidiane.
532 prodotti
Protezione: Senza
Tipo di collegamento alla rete: CEE 32 A
Interruttore differenziale: Senza
Manipolazione: Montaggio a parete
Protezione: Senza
Interruttore differenziale: Senza
Protezione: Senza
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Senza
Altezza: 550 mm
Grado di protezione (IP): IP66
Esecuzione militare: no
Protezione: Senza
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Senza
Materiale del corpo: Plastica
Presa CEE - 63 A: 1×63 A xp xxx V
Grado di protezione (IP): IP55