pagina iniziale

LEGRAND - LEG555554 PRESA FISSA 90 GRADI IP67 63A 2P+T 220V - 555554

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Protezione - Senza

  • Interruttore differenziale - Senza

  • Manipolazione - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Presa CEE - 16 A - Senza

Confezione

  • 2 PZ

EAN

3414970734884

Codice prodotto

LEG555554

Cod. produttore

555554

Produttore

BTI

Protezione:

Senza

Interruttore differenziale:

Senza

Manipolazione:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP67

Presa CEE - 16 A:

Senza

Presa CEE - 32 A:

Senza

Presa CEE - 63 A:

Senza

Presa CEE - 125 A:

Senza

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

1

Numero di interruttori miniaturizzati (MCB):

0

Materiale del corpo:

Plastica

Alimentazione/possibilità di collegamento:

Altro

Ingresso cavo diametro:

M32

Esecuzione militare:

no

Colore:

Grigio

Altezza:

270 mm

Larghezza:

130 mm

Profondità:

190 mm

Presa per montaggio a parete 2P+T, IP66/67, IK09, In= 63A, Vn=200÷250Vac, blu. Due angoli possibili (5° o 25°)

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND