SCAME PARRE SPA - SCASCM330P8W SPINA MOBILE 30A 2P 3W 8H IP67 550VDC - SCM330P8W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL) - 30 A
Numero di poli - 3
Posizione ora - 8 h
Colore identificativo - Nero
Numero RAL - 7.035
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8001636317663
Codice prodotto
SCASCM330P8W
Cod. produttore
SCM330P8W
Produttore
SCA
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL):
30 A
Numero di poli:
3
Posizione ora:
8 h
Colore identificativo:
Nero
Numero RAL:
7.035
Convertitore di fase:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no