pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL720135 PRM MULTIMAX 3P+T 16A 5H IP44EEE - 720135

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL720135 PRM MULTIMAX 3P+T 16A 5H IP44EEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) nero

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 5 h

Confezione

  • 5 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950000951

Codice prodotto

PAL720135

Cod. produttore

720135

Produttore

PAL

Tensione secondo EN 60309-2:

600-690 V (50+60 Hz) nero

Grado di protezione (IP):

IP44

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

4

Posizione ora:

5 h

Colore identificativo:

Nero

Convertitore di fase:

no

Tecnica di collegamento:

Morsetto senza viti

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

MULTIMAX presa mobile diritta 3P+T 16A 600-690V 50-60Hz 5h IP44