LEGRAND - LEG058943 CENTRALINO DA CANTIERE NUDO - 058943

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3245060589431
Codice prodotto
LEG058943
Cod. produttore
058943
Produttore
BTI
Quadri da pavimento IP44,IK09. Corpo in ABS e finestre in policarbonato. Fissaggio a muro senza dover aprire il centralino. Prefratture addizionali per 2 ingressi cavi (max. M32) sopra e 1 su ogni lato + 1 presa domestica addizionale su ogni lato. Supporti per fissaggio cavi (non forniti a corredo). Da equipaggiare con massimo 3 prese da 16A. prese: presa da pannello domestica Art. 0 576 76 + prese da pannello industriali 16 A IEC, con fissaggio standard (fissaggio orizzontale). Piastra per pulsanti di emergenza Art. 0 577 45 + 1 adattatore Art. 0 539 51 per dispositivi serie MATIX. Forniti con 2 copriforo. Equipaggiati con: morsettiere IP2X per cavo di protezione. Guida DIN35 da 6 x 17.5 mm moduli DIN
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


