Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tensione nominale AC: 1250 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 80 A
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 500 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 000
Corrente nominale: 250 A
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 0.125 A
Misura: 6,3×32 mm
Tensione nominale AC: 1250 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 100 A
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3l
Corrente nominale: 630 A
Tensione nominale AC: 550 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: A1
Corrente nominale: 32 A
Tensione nominale AC: 150 V
Tensione di dimensionamento CC: 150 V
Corrente nominale: 350 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 250 A
Misura: 27×60 mm
Caratteristica di intervento: sonstige
Dimensione: DII
Corrente nominale: 16 A
Tensione di dimensionamento CC: 1200 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 2
Corrente nominale: 160 A
Tensione nominale AC: 300 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 250 A