MERSEN ITALIA SPA - XESK201765 DII-FUSE 500V 16A GL-GG - K201765

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - DII
Corrente nominale - 16 A
Tensione nominale - 500 V
Codice cromatico - Grigio
Classe di funzionamento - gG
Confezione
25 PZ
EAN
2000005626784
Codice prodotto
XESK201765
Cod. produttore
K201765
Produttore
XES
Dimensione:
DII
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
500 V
Codice cromatico:
Grigio
Classe di funzionamento:
gG
Caratteristica di intervento:
sonstige
Il sistema di fusibili D è la prima generazione di sistemi di fusibili a vite a norma DIN. È utilizzato in molti impianti.Trova applicazione nelle unità di distribuzione a bassa tensione, dove i fusibili possono essere sostituiti anche da personale non certificato.La gamma di fusibili D comprende le grandezze NDZ, DII, DIII, DIV, DV.Le cartucce di fusibili D sono utilizzate per la protezione di cavi e linee elettriche. Limitano e proteggono da sovraccarichi di corrente e corto circuiti fino al loro potere di interruzione nominale. Le cartucce di fusibili D gG proteggono anche le apparecchiature e gli impianti dagli effetti dinamici delle elevate correnti di corto circuito.